Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Schnellhefter Plastik, A4, rot LEITZ 4191-00-25
Artikel-Nr.:
     639-011442 25
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4191-00-25
EAN/GTIN:
     4002432308538
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Plastik-Hefter Standard, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld. Greifausschnitt am Rückdeckel, ohne Falz. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A4. Format: 233 x 310 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
true
Breite:
233
Dicke der Folie:
1
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
rot
Höhe:
310
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik a4, sichthefter, sichthefter a4, 1540003608, SCH LEITZ, LEI4191-00-25, 41910025, 419125, 104062, 5732419125, PL.-HEFTER 4191, 33813361, 1606432, SCHNELLHEFTER ESSELTE LEITZ, LEI 4191-00-25, 4191-00-25, SCHNELLHEFTER A4 RT, 4191 RT, 4191, 4191-25, 261312, 18708, 16487743, Berichtsblock-Schnellhefter, Hefter, Karton-Hefter, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Leitz, Plastik-Hefter, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter, Präsentationsmappen, Klemmmappen, 01144225
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8904
1
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,47*
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,47*
1
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,49*
1
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 0,53*
Lager 639
4933
1
€ 4,99*
ab € 0,52*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.