Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30
Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30
Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30
Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30
Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30
Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30
Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30
Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30
Schnellhefter Plastik, A4, hellblau LEITZ 4191-00-30
Artikel-Nr.:
     639-011442030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4191-00-30
EAN/GTIN:
     4002432308545
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Plastik-Hefter Standard, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld. Greifausschnitt am Rückdeckel, ohne Falz. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A4. Format: 233 x 310 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
true
Breite:
233
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
hellblau
Höhe:
310
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, leitz schnellhefter a4 pvc hartfolie, karton schnellhefter, karton-schnellhefter blau, 1540003609, SCH LEITZ, LEI4191-00-30, 41910030, 419130, 104072, 5732419130, PL.-HEFTER 4191, 33813362, 1606444, SCHNELLHEFTER ESSELTE LEITZ, LEI 4191-00-30, 4191 HBL, 4191, 4191-00-30, 4191-30, SCHNELLHEFTER A4 HBL, 261313, 18760, 16487962, Berichtsblock-Schnellhefter, Hefter, Karton-Hefter, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Leitz, Plastik-Hefter, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter, Präsentationsmappen, Klemmmappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1021
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
2 Tage
2794
1
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,75967*
1
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,86*
1
€ 6,95*
ab € 0,47*
€ 0,90*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.