Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Klebestift stic MAGIC, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g, blau UHU 75
Artikel-Nr.:
     639-021020
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     75
EAN/GTIN:
     0000040267753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU stic MAGIC klebestift. Ohne Lösungsmittel. Klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, streicht farbig und klebt klar. Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos. Auswaschbar. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 8,2 g.
Weitere Informationen:
Masse:
8.2
Nettogewicht:
8.2
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Karton und Fotos
ohne Lösungsmittel:
true
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebestift 8,2g, gummierstift, uhu klebepen, Klebestift UHU Stic 8, 2gUHU 75 45162Klebestift UHU Stic 8, 2gUHU 75 45162
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
562
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,43*
Lager 639
562
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 2,01*
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,65*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
80
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.