Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Motiv Katze, 40x53cm LÄUFER 46637


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Motiv Katze, 40x53cm LÄUFER 46637
Schreibunterlage Motiv Katze, 40x53cm LÄUFER 46637
Schreibunterlage Motiv Katze, 40x53cm LÄUFER 46637
Artikel-Nr.:
     639-021570374
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     46637
EAN/GTIN:
     4006677466374
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage transparent l...
LÄUFER 46637 - Motiv-Poster Schreibunterlagen - Größe 40x53 cm - Motiv Katze "Katzen im Stroh" - Unterlage aus Kunststoff - 3-schichten-Aufbau - Motivposter unter Vollsichtfolie eingeschweißt - rutschfest dank Schaumstoffunterlage - abwaschbar - für ein angenehmes Schreibgefühl Anwendungsbeispiele:- als Mal-, Bastel- und Schreibunterlage - Für wen geeignet:- Kinder und Jugendliche
Weitere Informationen:
Breite:
530
Farbe:
sortiert
Folienauflage vorhanden:
true
Höhe:
400
Kalender vorhanden:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, SCHREIBUNTERLAGE LÄUFER, 46637, SCHREIBUNTERLAGE MOTIV-P., 346517, Schreibauflage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 11,55*
1 Tag
20
€ 5,49*
ab € 7,56*
€ 11,64*
€ 5,50*
ab € 8,03*
€ 13,18*
Lager 639
20
€ 4,99*
ab € 9,37*
€ 14,20*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
46592
ab € 7,99*
Ähnlich
Läufer
46650
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.