Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-022458 Herst.-Nr.: 2390M C6 EAN/GTIN: 4006608239022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gelmarker Noris® Gelmalstift, Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Gel, Ausführung der Spitze: Rundspitze, Gelmalstifte Metallicfarben, superweich, farbintensiv, bruchsicher, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: etikettiert, Strichstärke: ca. 1 cm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: in Kappenfarbe, Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Farben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | in Kappenfarbe | Strichstärke: | ca. 1 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Glitter-Farbe, Glitterfarbe, Glitzer-Farbe, Glitzerfarbe, Glitzersandfarbe, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, wachsmalkreide 6er, gel kugelschreiber, gelkugelschreiber staedtler, 2848080016, 10500828, GELTWISTER, FAB2390MC6, 2390MC6, GELMALSTIFTE, 139024 ZEK, POS.ABC, 5432239016, 1908674, GELMALSTIFT EBERHARD FABER, GEL-TWISTER SORT. 6/1, 155305, 2390, 16464200, 12245, 2390MC6 EFA, 10022458 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,35* | € 6,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 4,36* | € 6,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,07* | € 7,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 4,85* | € 7,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|