Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-025042016 Herst.-Nr.: 126509 EAN/GTIN: 4004675007445 |
| |
|
| | |
| Windowmarker Deco-Marker Maxx 265. Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Ventilgesteuerter Kreidemarker für alle glatten, geschlossenen Oberflächen, z.B. Blackboards und Schaufenstern im Einzelhandel, Boutiquen Reisebüro und auch im privaten Bereich für bunt dekorierte Fenster usw. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: rosa. Strichstärke: 2-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rosa. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Flüssigkreide | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rosa | Strichstärke: | 2,0 - 3,0 mm | nachfüllbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, flüssigkreide schneider, deco marker, 13413191, FLÜSSIGKREIDE, KREIDEMARKER, FENSTERMALER, Decomarker 265 rosaSCHNEIDER SN126509 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,85* | € 3,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,97* | € 3,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,08* | € 3,76* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,36* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|