Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Job, 1-5mm, im Display sortiert SCHNEIDER 306891


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Textmarker Job, 1-5mm, im Display sortiert SCHNEIDER 306891
Textmarker Job, 1-5mm, im Display sortiert SCHNEIDER 306891
Textmarker Job, 1-5mm, im Display sortiert SCHNEIDER 306891
Artikel-Nr.:
     639-025907
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     306891
EAN/GTIN:
     4004675176523
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Display Textmarker Job. Ausführung des Inhalts des Displays: 150 x Textmarker Job. Leuchtstark und lichtecht. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 235 x 770 x 305 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
150
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
150 x Textmarker Job
Breite:
235
Farbe:
schwarz
Höhe:
770
Tiefe:
305
Weitere Suchbegriffe: Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter 1-5mm, highlighter, schneider highlighter, 50-306891, 11270573, Textmarker JOB 150 sortiertSCHNEIDER SN302481 i.Di
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 83,1135*
€ 109,7535*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 87,822*
€ 115,2915*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,2915*
€ 137,19689
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,032*
€ 133,31808
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,262*
€ 127,64178
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,131*
€ 115,58589
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,822*
€ 104,50818
pro Paket
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,58548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.