Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau FRANKEN HM2012


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau FRANKEN HM2012
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau FRANKEN HM2012
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau FRANKEN HM2012
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau FRANKEN HM2012
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau FRANKEN HM2012
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau FRANKEN HM2012
Artikel-Nr.:
     639-029279010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2012
EAN/GTIN:
     4016946051910
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (⌀): 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: grau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
24
Farbe:
grau
Höhe:
24
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit [in g, Dezimal]:
300
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, 212280, 18412878, HM 2012, FRAHM2012, RUNDMAGNETE 24MM, RUNDMAGNET, MAGNETE, GRAU, HM2012, 8801850, FRA HM2012, MAGNET FRANKEN GMBH, MAGNET Ø24MM GR 10/1, 1900412, Haftmagnete, Rundmagnete
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
356
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,36*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 1,46*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,47*
2 Tage
142
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,22*
Lager 639
142
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 3,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664501
ab € 1,58*
Ähnlich
Maul
6162484
ab € 0,81*
Ähnlich
Soennecken
4805
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.