Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, gelb FRANKEN HM3804


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, gelb FRANKEN HM3804
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, gelb FRANKEN HM3804
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, gelb FRANKEN HM3804
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, gelb FRANKEN HM3804
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, gelb FRANKEN HM3804
Artikel-Nr.:
     639-029283008
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3804
EAN/GTIN:
     4016946052412
Suchbegriffe:
212295
HM 3804
FRAHM3804
18412867
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (⌀): 38 mm. Tragfähigkeit: 1500 g. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
38
Farbe:
gelb
Höhe:
38
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit [in g, Dezimal]:
1500
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 5,13*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,11*
€ 5,13*
1 Tag
97
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,19*
€ 5,24*
Lager 639
97
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,07*
€ 7,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,82*
€ 22,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM38 03
ab € 2,54*
Sonstiges
Franken
HM38 12
ab € 2,69*
Sonstiges
Franken
HM38 02
ab € 2,54*
Sonstiges
Franken
HM38 01
ab € 2,69*
Sonstiges
Franken
HM38 10
ab € 2,68*
Sonstiges
Franken
HM38 99
ab € 2,53*
Sonstiges
Franken
HM38 09
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.