Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.23, rautiert STAUFEN STYLE 040416023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.23, rautiert STAUFEN STYLE 040416023
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.23, rautiert STAUFEN STYLE 040416023
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.23, rautiert STAUFEN STYLE 040416023
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.23, rautiert STAUFEN STYLE 040416023
Artikel-Nr.:
     639-040416023
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040416023
EAN/GTIN:
     9002244551073
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 23
Schulheft Lineatur 23
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: rautiert, 23. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 23 | rautiert ohne Rand
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a4 lineatur 23, schulheft kariert ohne rand, schulheft, 36612572, HEFT A4 16, FOR040416023, 040416023, TRIOTEC, 10123, H23, 23, FORMAT X, HR, 103854, HF23, HA4R, 5471041623, 5471141623, 1605203, SCHULHEFT FORMATWERK, T23, 10323, 353023, SCHULHEFT TRIOTEC A4 L.23, 197-23, Schreibhefte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,89*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 1,03*
1 Tag
333
2
€ 5,49*
ab € 0,58514*
€ 1,18514*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03438* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.