Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.29, rautiert STAUFEN STYLE 040416029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.29, rautiert STAUFEN STYLE 040416029
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.29, rautiert STAUFEN STYLE 040416029
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.29, rautiert STAUFEN STYLE 040416029
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.29, rautiert STAUFEN STYLE 040416029
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.29, rautiert STAUFEN STYLE 040416029
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.29, rautiert STAUFEN STYLE 040416029
Artikel-Nr.:
     639-040416029
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040416029
EAN/GTIN:
     9002244565377
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 29
Schulheft Lineatur 29
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: rautiert mit Rand, 29. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 29 | rautiert mit Doppelrand
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, rechenheft din a4, schulheft, 197-29, 040416029, T29, SCHULHEFT TRIOTEC A4 L.29, 353029, 10329, SB FORMAT, Heft, A4 16Bl. FORMAT-X, 40040416001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,86*
Lager 639
412
2
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 0,99*
1 Tag
412
2
€ 5,49*
ab € 1,1411*
€ 1,1411*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.