Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040416047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040416047
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040416047
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040416047
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040416047
Artikel-Nr.:
     639-040416047
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040416047
EAN/GTIN:
     9002244551875
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 47
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 47. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 7 | kariert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Grundschulheft Lineatur 7 A4, Schulheft Lineatur 47, Schulheft Lineatur 7 A4, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a4 lineatur 7, schulheft lineatur 7, schulheft, HEFT A4 16, BAC10147, 040416047, TRIOTEC, 10147, H47, 47, FORMAT X, H7, 103864, HF7, HF47, HA4K7, 5471041647, 5471141607, 36612577, 1605214, SCHULHEFT FORMATWERK, FOR 040416047, T47, SCHULHEFT TRIOTEC A4 L.47, 10347, 197-07, 353047, Schreibhefte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,91*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,96*
1 Tag
3198
2
€ 5,49*
ab € 0,60463*
€ 1,16463*
1 Tag
84
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,52*
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03125* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.