Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.20, blanko STAUFEN STYLE 040432020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.20, blanko STAUFEN STYLE 040432020
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.20, blanko STAUFEN STYLE 040432020
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.20, blanko STAUFEN STYLE 040432020
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.20, blanko STAUFEN STYLE 040432020
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.20, blanko STAUFEN STYLE 040432020
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.20, blanko STAUFEN STYLE 040432020
Artikel-Nr.:
     639-040432020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040432020
EAN/GTIN:
     9002244552278
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 20
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 20. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 20 | blanko
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, Zeichenheft, Zeichenhefte, schulheft lineatur 20 a4, schulheft, zeichenheft a4, HEFT A4 32, FOR040432020, 040432020, TRIOTEC, 10220, H4420, FORMAT X, 103883, HF4420, 5471043220, DHA4B, 16, Schreibhefte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,79*
Lager 639
2751
2
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,82*
1 Tag
2751
2
€ 5,49*
ab € 1,2385*
€ 2,1785*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.