Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.40, kariert STAUFEN STYLE 040432042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.40, kariert STAUFEN STYLE 040432042
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.40, kariert STAUFEN STYLE 040432042
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.40, kariert STAUFEN STYLE 040432042
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.40, kariert STAUFEN STYLE 040432042
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.40, kariert STAUFEN STYLE 040432042
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.40, kariert STAUFEN STYLE 040432042
Artikel-Nr.:
     639-040432042
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040432042
EAN/GTIN:
     9002244552971
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 2 A4
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 5mm, 40. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 40 | kariert mit Rahmen
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Grundschulheft Lineatur 42, Schulheft Lineatur 2 A4, Schulheft Lineatur 40, schulheft lineatur 42, schulheft lineatur 40, HEFT A4 32, FOR040432042, 040432042, TRIOTEC, 12242, H4442, H44K, FORMAT X, H42, H40, 103894, HF4442, HF44K, Schreibhefte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,75*
2 Tage
168
2
€ 5,49*
ab € 1,2485*
€ 2,1885*
Lager 639
168
2
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,25*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,04032* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.