Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040470020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040470020
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040470020
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040470020
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040470020
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040470020
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040470020
Artikel-Nr.:
     639-040470020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040470020
EAN/GTIN:
     9002244558775
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: kariert 5mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 22 | kariert ohne Rand
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbucheinlagen a4 kariert, ringbuchblock a4, ringbuchblock kariert, RB A4, MIL160022, 040470020, FORMAT X, 160022, 33122, RINGBUCHEINLAGEN KAR, R22 BB, 103981, RBEA4K, 5478045022, 5478160022, 36612629, 1605916, RINGBUCHEINLAGEN FORMATWERK, FOR 040470020, 6245, RE4K, RINGBUCHEINLAGE FORMAT-X, 353222, 22E, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 2,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,22*
11 Tage
227
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,27*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,39*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0258* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.