Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040516002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040516002
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040516002
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040516002
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040516002
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040516002
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040516002
Artikel-Nr.:
     639-040516002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040516002
EAN/GTIN:
     9002244553275
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 2. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 2 | liniert vier Linien pro Zeile, Abstand 4 mm
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A5, Schulheft Lineatur 2 A5, Schulheft Lineatur 22, Grundschulheft Lineatur 4, Schulheft Lineatur 4, schulheft a5 lineatur 2, schulheft lineatur 22, schulheft lineatur 2, HEFT A5 16, BAC10102, 040516002, TRIOTEC, H2, 10102, H 2, FORMAT X, 103803, HF 2, HA51, 5472051602, 5472151602, 36612563, 1605002, SCHULHEFT FORMATWERK, FOR 040516002, 10302, SCHULHEFT TRIOTEC A5 L.2, 197-2, T2, 353072
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,52*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,54*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,60*
3 Tage
2571
2
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,76992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,0175* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.