Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040516007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040516007
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040516007
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040516007
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040516007
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040516007
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040516007
Artikel-Nr.:
     639-040516007
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040516007
EAN/GTIN:
     9002244553879
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 7 A5
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 7. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 7 | kariert mit großen Kästchen
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 7 A5, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, ursus green schulheft lineatur 7, schulheft lineatur 7, schulheft, HEFT A5 16, BAC10107, 040516007, TRIOTEC, H 7, H7, 10107, FORMAT X, 103808, HF 7, HA5K7, 5472051607, 5472151607, 36612569, 1605007, SCHULHEFT FORMATWERK, FOR 040516007, SCHULHEFT TRIOTEC A5 L.7, T7, 10307, 353077, Schreibhefte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,52*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,55*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,61*
2 Tage
8450
2
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,77992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,0175* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.