Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.8F, rautiert STAUFEN STYLE 040516008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.8F, rautiert STAUFEN STYLE 040516008
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.8F, rautiert STAUFEN STYLE 040516008
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.8F, rautiert STAUFEN STYLE 040516008
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.8F, rautiert STAUFEN STYLE 040516008
Artikel-Nr.:
     639-040516008
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040516008
EAN/GTIN:
     9002244567777
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 8f
Schulheft Lineatur 8f
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: rautiert mit Rand, 8. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 8f | rautiert mit Rand
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, rechenheft a5 lineatur 8f, schulheft, schulheft a5, 10311, F, T8, 8, 353078, 8F, 040516008, SCHULHEFT TRIOTEC A5 L.8F, A5 16Bl. FORMAT-X, 40040516001
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,24*
€ 0,48*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,49*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,54*
2 Tage
1166
1
€ 5,49*
ab € 0,39018*
€ 0,77018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.