Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert STAUFEN STYLE 040516009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert STAUFEN STYLE 040516009
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert STAUFEN STYLE 040516009
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert STAUFEN STYLE 040516009
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert STAUFEN STYLE 040516009
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert STAUFEN STYLE 040516009
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert STAUFEN STYLE 040516009
Artikel-Nr.:
     639-040516009
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040516009
EAN/GTIN:
     9002244553978
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand, 9. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 9 | liniert mit Rand
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 9, Schulheft Lineatur 9, a5 schulheft lineatur 9, grundschulheft lineatur 9, schulheft liniert, HEFT A5 16, BAC10109, 040516009, TRIOTEC, H 9810, H9, 10109, FORMAT X, 103810, HF 9, HEFT A5/16 LIN/, 5472051609, 5472151609, 36612553, 1605009, SCHULHEFT FORMATWERK, FOR 040516009, SCHULHEFT TRIOTEC A5 L.9, 197-9, T9, 10309, 353079
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,52*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,55*
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,60*
2 Tage
940
2
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,76992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,0175* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.