Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.10, kariert STAUFEN STYLE 040516010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.10, kariert STAUFEN STYLE 040516010
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.10, kariert STAUFEN STYLE 040516010
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.10, kariert STAUFEN STYLE 040516010
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.10, kariert STAUFEN STYLE 040516010
Artikel-Nr.:
     639-040516010
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040516010
EAN/GTIN:
     9002244554074
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 10
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 10. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 10 | kariert mit Rand
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 10, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, a5 schulheft lineatur 10, schulheft, schulheft a5, 36612554, HEFT A5 16, BAC10110, 040516010, TRIOTEC, H10, 10110, FORMAT X, 103811, HF10, HA5LRA5/16 KAR/, 5472051610, 5472151610, 36612569, 1605010, SCHULHEFT FORMATWERK, SCHULHEFT TRIOTEC A5 L.10, 197-10, 10310, 353080, T10, Schreibhefte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,24*
€ 0,48*
2 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,49*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,54*
2 Tage
544
2
€ 5,49*
ab € 0,39018*
€ 0,76018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,0175* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.