Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN STYLE 040516028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN STYLE 040516028
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN STYLE 040516028
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN STYLE 040516028
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN STYLE 040516028
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN STYLE 040516028
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN STYLE 040516028
Artikel-Nr.:
     639-040516028
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040516028
EAN/GTIN:
     9002244554371
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 28 A5
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 28. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 28 | kariert mit Doppelrand
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft lineatur 28, schulheft lineatur 28 a5, schulheft a5, HEFT A5 16, FOR040516028, 040516028, TRIOTEC, H28, H 5, 10178, FORMAT X, 103812, HF 5, HF28, HA5LDR5/16 KAR, A5 16Bl. FORMAT-X, 40040516001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,55*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,56*
3 Tage
801
1
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,79967*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.