Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040540001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040540001
Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040540001
Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040540001
Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040540001
Artikel-Nr.:
     639-040540001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040540001
EAN/GTIN:
     9002244557372
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock Spiralblock Style. Spiralbindung am Kopf. Mikroperforation. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Klimaneutral produziert, Lin1. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Liniert. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 1 | vier Linien pro Zeile, Abstand je 5 mm
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 1, Collegeblock Lineatur 1, Kollegeblock Lineatur 1, Spiralblock Lineatur 1, schulblock lin. 1 a5, schulblock lineatur 1, schulblock a5, BLOCK SPIRALE, BLOCK CHLOR, FOR040540001, 040540001, FORMAT X, 42101, 103934, 1605601, SCHULBLOCK FORMATWER, A5 40Bl. FORMAT-X, 40040540001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
426
€ 5,49*
ab € 1,77464*
€ 3,26464*
12 Tage
431
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,53*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,10658*
€ 3,81658*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81658*
€ 4,54173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04658*
€ 3,62543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90658*
€ 3,45883
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,80658*
€ 3,33983
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,69658*
€ 3,20893
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,10658*
€ 2,50683
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,05329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.