Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock 3. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN STYLE 040540003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralblock 3. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN STYLE 040540003
Spiralblock 3. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN STYLE 040540003
Spiralblock 3. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN STYLE 040540003
Spiralblock 3. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN STYLE 040540003
Spiralblock 3. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN STYLE 040540003
Artikel-Nr.:
     639-040540003
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040540003
EAN/GTIN:
     9002244557570
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralblock Style. Spiralbindung am Kopf. Mikroperforation. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Klimaneutral produziert, Lin3. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Doppellinie, 3. Klasse. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 3 | liniert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Collegeblock Lineatur 3, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 3, spiralblock a5 lineatur 3, schulblock, collegeblock a5, BLOCK CHLOR, FOR040540003, 040540003, BLOCK SPIRALE, FORMAT X, 42103, 103936, SB3, 5474054003, 1605603, SCH, A5 40Bl. FORMAT-X, 40040540001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
€ 5,49*
ab € 1,79464*
€ 3,26464*
11 Tage
114
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,53*
Lager 639
114
€ 4,99*
ab € 2,46752*
€ 4,35752*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35752*
€ 5,18545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52752*
€ 4,19775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40752*
€ 4,05495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25752*
€ 3,87645
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,11752*
€ 3,70985
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,46752*
€ 2,93635
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,23376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.