Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040540007


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040540007
Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040540007
Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040540007
Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040540007
Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040540007
Artikel-Nr.:
     639-040540007
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040540007
EAN/GTIN:
     9002244557976
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralblock Style. Spiralbindung am Kopf. Mikroperforation. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Klimaneutral produziert, Lin7. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Kariert 7mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 7 | kariert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Collegeblock Lineatur 7, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 7, rechenblock a5, collegeblock lineatur 7, BLOCK CHLOR, FOR040540007, 040540007, BLOCK SPIRALE, FORMAT X, 42107, 103940, 5474054007, SCH'BLOCK M.SP., A5 40Bl. FORMAT-X, 40040540001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 5,49*
ab € 1,78464*
€ 3,28464*
Lager 639
41
€ 4,99*
ab € 2,45752*
€ 4,38752*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38752*
€ 5,22115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56752*
€ 4,24535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43752*
€ 4,09065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26752*
€ 3,88835
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,15752*
€ 3,75745
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,45752*
€ 2,92445
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,22876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.