Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft, A5, 80g/m², 40 Blatt, Lin.54, kariert STAUFEN STYLE 040540054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vokabelheft, A5, 80g/m², 40 Blatt, Lin.54, kariert STAUFEN STYLE 040540054
Vokabelheft, A5, 80g/m², 40 Blatt, Lin.54, kariert STAUFEN STYLE 040540054
Vokabelheft, A5, 80g/m², 40 Blatt, Lin.54, kariert STAUFEN STYLE 040540054
Vokabelheft, A5, 80g/m², 40 Blatt, Lin.54, kariert STAUFEN STYLE 040540054
Vokabelheft, A5, 80g/m², 40 Blatt, Lin.54, kariert STAUFEN STYLE 040540054
Vokabelheft, A5, 80g/m², 40 Blatt, Lin.54, kariert STAUFEN STYLE 040540054
Artikel-Nr.:
     639-040540054
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040540054
EAN/GTIN:
     9002244555378
Suchbegriffe:
Spiralbuch
Spiralheft
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: 9mm liniert mit 2 MST, 54. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 54 | liniert mit zwei Mittelstrichen
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
orange
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Vokabelheft Lineatur 53, Vokabelheft Lineatur 54, spiralbuch a5 liniert, spiralbuch a5, spiralbuch, 36612589, VOKABELHEFT, FOR040540054, 040540054, TRIOTEC, VOKABEL A5, 10257, 103965, VHA53SP, 5475010257, 5475054054, 1605828, VOKABELHEFT FORMATWERK, VOKABELHEFT TRIOTEC A5, 353124, Schulhefte, Schreibhefte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,82*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,93*
2 Tage
215
1
€ 5,49*
ab € 2,17482*
€ 3,91482*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,04* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.