Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040740028


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040740028
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040740028
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040740028
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040740028
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040740028
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040740028
Artikel-Nr.:
     639-040740028
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040740028
EAN/GTIN:
     9001939827806
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Ursus® Green - Das Verantwortungsbewusste! Produkt mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet; 100 % Recycling: Produkt vollständig aus recycelten Fasern hergestellt; premiumweißes Schreibpapier ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche; zu 100 % klimaneutral produziert; Produkt im "youth culture - eco design"
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 28 | kariert mit Doppelrand
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 2,37004*
€ 4,20004*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,46752*
€ 4,33752*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,20004*
€ 4,99805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,68004*
€ 4,37925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42004*
€ 4,06985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28004*
€ 3,90325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13004*
€ 3,72475
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37004*
€ 2,82035
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,18502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.