| |
|
| Artikel-Nr.: 639-040751025 Herst.-Nr.: 040751025 EAN/GTIN: 9001939836730 |
| |
|
| | |
| Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 50 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Lochung: | 4-Loch | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulblock, Schulblöcke, schreibblock liniert a4, notizblock, A4, 90g/m², 50Blatt, 9mm, liniert, blau, PREMIO, 040751025, STAUFEN |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,66* | € 2,37* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,83338* | € 2,63338* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|