Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN GREEN 040782004
Artikel-Nr.:
     639-040782004
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040782004
EAN/GTIN:
     9001939834200
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 4. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 4 | liniert mit einer Schreiblinie
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, schulheft lineatur 4 a4, schulheft, schulhefte blauer engel, Heft, A4, 90g/m², 16, Blatt, Lin.4, liniert, STAUFEN, GREEN, 040782004
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,28*
1 Tag
689
2
€ 5,49*
ab € 0,7511*
€ 1,3911*
Lager 639
689
2
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,44*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.