Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028
Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028
Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028
Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028
Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028
Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028
Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028
Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028
Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert STAUFEN GREEN 040835028
Artikel-Nr.:
     639-040835028
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040835028
EAN/GTIN:
     9002244865002
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Green. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Kariert mit Rand innen/außen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 28 | kariert mit Doppelrand
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
90
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,82*
€ 3,37*
2 Tage
64
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,47*
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 3,57*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,94*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.