Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Aufgabenheft Quart, A1, 20 Blatt URSUS Formati 060580000
Artikel-Nr.:
     639-060580000
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     060580000
EAN/GTIN:
     9002244867402
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
Lehrerheft
A1 kombiniertes Mitteilungsheft und Aufgabenheft in einem. Blattanzahl 20 + 1 mit Tages und Wocheneinteilung, Idealer Begleiter für alle wichtigen Informationen rund um den Schulalltag für Lehrer, Eltern und Schüler. Mitteilungen/Aufgaben müssen in Spalten erfasst werden um Termine und Aufgaben im Überblick zu haben. Format Quart, Papier 100 % Recyclingpapier PURE Impact aus 100% klimaneutraler Produktion, zertifizierte mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem Blauen Engel, Umschlag in grün mit Grammatur 200g, Blätter weiß mit 80g. Hochwertig geheftetes Schulheft mit abgerundeten Ecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
21
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin A1 | liniert, Liennienabstand 2cm
Farbe des Einbandes:
blau/grün
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
quart
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
2
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 3,88*
Lager 639
156
2
€ 4,99*
ab € 2,53*
€ 4,20*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.