Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Lehrerheft, A4, 22 Blatt, Lin.L1 URSUS Formati 060582000
Artikel-Nr.:
     639-060582000
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     060582000
EAN/GTIN:
     9002244858370
Suchbegriffe:
Lehrerheft
lehrerheft
Qualitätsheft aus hochwertigem Pure Impact Schreibpapier, klimafreundlich undumweltschonend produziert, Stunden- und Supplierplan, Planer für Termine, Konferenzen und Aktivitäten, Lineatur mit Matrixfunktion für besseren Überblick der Klassenergebnisse. Übersichtlich und flexibel mit perforierten Namensfeldern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
22
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: L1, A4 22Bl. FORMATI, 40060582000, 270521
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 5,94906*
€ 9,36906*
Lager 639
30
€ 4,99*
ab € 6,46*
€ 10,14*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.