Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiknäuel, 5mmx20m, sortiert GOLDINA 1000005990100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eiknäuel, 5mmx20m, sortiert GOLDINA 1000005990100
Eiknäuel, 5mmx20m, sortiert GOLDINA 1000005990100
Eiknäuel, 5mmx20m, sortiert GOLDINA 1000005990100
Artikel-Nr.:
     639-122615
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     1000005990100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Eiknäuel 5mmx20m fbg. sortiert 1000005990100 Eiknäuel 5mmx20m fbg. sortiert
Weitere Informationen:
Breite:
5
Draht vorhanden:
false
Farbe:
sortiert
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, ringelband 5mm, geschenk band, ringelband 20m, Eiknäuel, 5mmx20m, sortiert, GOLDINA, 1000005990100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
11
€ 4,99*
ab € 18,842*
€ 25,552*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 22,671*
€ 30,721*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,552*
€ 30,40688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,282*
€ 30,08558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,362*
€ 28,99078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,572*
€ 28,05068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,742*
€ 27,06298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,842*
€ 22,42198
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,18842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.