| |
|
| Artikel-Nr.: 639-123404 Herst.-Nr.: 2025 EAN/GTIN: 4005063020251 |
| |
|
| | |
| Original Tischtuchpapier Bayrische Raute. Aus 100% Recycling-Rohstoff. Größe: 100 cm x 10 m (B x L). Farbe: Weiß-Blau. Weitere Informationen: | | Breite: | 1 | Farbe: | blau-weiß | Länge: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,77* | € 4,96* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,27* | € 6,59* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,47* | € 8,22* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,54* | € 12,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,37* | € 13,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,47* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|