Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Christbaumkerzenhalter, gold 10010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Christbaumkerzenhalter, gold 10010
Christbaumkerzenhalter, gold 10010
Christbaumkerzenhalter, gold 10010
Artikel-Nr.:
     639-124077005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4004942100107
Suchbegriffe:
Baumkerzenhalter
baumkerzenhalter
Baumkerzenhalter aus Metall mit ⌀ 3,5cm Tropfschale und Klipp in strahlendem gold. Die Halterung mit ⌀ 1,5cm, ist für Kerzen mit einem Durchmesser von 13mm bis 15mm geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
15
Farbe:
gold
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: BAUMKERZENHALTER, 10124077005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
381
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 5,28*
Lager 639
381
€ 4,99*
ab € 3,51*
€ 5,64*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.