Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenblockhülle, 107x180 mm, Kunststoff, schwarz RNK 29549


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kassenblockhülle, 107x180 mm, Kunststoff, schwarz RNK 29549
Kassenblockhülle, 107x180 mm, Kunststoff, schwarz RNK 29549
Kassenblockhülle, 107x180 mm, Kunststoff, schwarz RNK 29549
Kassenblockhülle, 107x180 mm, Kunststoff, schwarz RNK 29549
Kassenblockhülle, 107x180 mm, Kunststoff, schwarz RNK 29549
Kassenblockhülle, 107x180 mm, Kunststoff, schwarz RNK 29549
Kassenblockhülle, 107x180 mm, Kunststoff, schwarz RNK 29549
Kassenblockhülle, 107x180 mm, Kunststoff, schwarz RNK 29549
Artikel-Nr.:
     639-125640023
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     29549
EAN/GTIN:
     4002871295499
Suchbegriffe:
Kassenblockhülle
Kassenblockmappe
Blockmappe
Klemmbrettmappe
Kassenblockhülle 107x180 mm. Werkstoff: Kunststoff. Klemme: rechte Innenseite, Metall, 20 mm, silber. Größe (B x H): 107 x 180 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
120
Farbe:
schwarz
Farbe der Klemme:
silber
Höhe:
185
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: blockmappe a6, blockmappe, blockmappen kunststoff, KASSENBLOCK HUELLE, RNK2954-9, 29549, 929215, 109454, RNK-KASSENBLOCK, 5675295495, 33612602, 2800449, RNK 2954-9, KASSENBLOCKHÜLLE RNK, 2836, 2954-9, 2954, KASSENBLOCKHÜLLE SW, 482285, 2954 SW, 1, 16539425, 30285, Kassenbücher, Vordrucke und Formulare, Formularbücher und Vordrucke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
18
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 8,90*
7 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 5,88*
€ 9,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,50*
€ 10,07*
€ 5,50*
ab € 7,04*
€ 11,84*
Lager 639
18
€ 4,99*
ab € 7,92*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
2952
ab € 0,55*
Sonstiges
RNK-Verlag
2952F
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.