Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decorlack Acryl, 15ml, magenta MARABU 11300 039 014


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Decorlack Acryl, 15ml, magenta MARABU 11300 039 014
Decorlack Acryl, 15ml, magenta MARABU 11300 039 014
Decorlack Acryl, 15ml, magenta MARABU 11300 039 014
Decorlack Acryl, 15ml, magenta MARABU 11300 039 014
Artikel-Nr.:
     639-126472014
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     11300 039 014
EAN/GTIN:
     4007751098290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Einer für alles - Lack und Farbe in einem Marabu Decorlack Acryl ist der ideale, gebrauchsfertige und hochglänzende Acryllack auf Wasserbasis für Schule, Hobby, Freizeit, Kunstgewerbe. Erleben Sie die cremigen Eigenschaften von Marabu Decorlack: die optimierte Qualität garantiert eine sehr angenehme Vermalbarkeit und eine sehr gute Deckkraft. Der hochwertige universelle Acryllack ist wetterfest, speichelfest und lichtecht und besticht durch einen ausgezeichneten Verlauf und außergewöhnliche Farbbrillanz. Hervorragend geeignet zum freien Malen, für die Serviettentechnik, zum Schablonieren, Stempeln sowie für nahezu alle Basteltechniken. Ob auf Holz, Pappe, Papier, selbsthärtenden Modelliermassen, Styropor, Metall, Ton, Stein, Glas, Moosgummi oder Kunststof! Decorlack Acryl vollbringt wahre Glanzleistungen! Alle Farbtöne sind, einschließlich Metallic und Perlmutt, untereinander mischbar und bei Bedarf mit Wasser verdünnbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Inhalt:
15
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Bastel-Schutzlack, Bastellack, Buntlack, Decopatch Lack, Decoupage Lack, Servietten-Lack, Serviettenlack, acryllack hochglänzend, acryl lack, marabu acryllack, ACRYLLACK, Dekorlack magentaMARABU 1130 39 014 15 mlDekorlack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,41*
Lager 639
9
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,52*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 2,52*
€ 3,00
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 2,21*
€ 2,63
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 2,10*
€ 2,50
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 2,01*
€ 2,39
pro Glas
ab 100 Gläser
€ 1,92*
€ 2,28
pro Glas
ab 15000 Gläser
€ 1,52*
€ 1,81
pro Glas
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.