Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decormatt Acryl, 15ml, reseda MARABU 14010 039 061


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Decormatt Acryl, 15ml, reseda MARABU 14010 039 061
Decormatt Acryl, 15ml, reseda MARABU 14010 039 061
Decormatt Acryl, 15ml, reseda MARABU 14010 039 061
Artikel-Nr.:
     639-126487061
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     14010 039 061
EAN/GTIN:
     4007751097491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Für dekorative Ideen in den strahlendsten Farben Marabu Decormatt Acryl - eine für alles. Die ideale, samtmatte und cremige Acrylfarbe auf Wasserbasis für Schule, Hobby, Freizeit, Kunstgewerbe. Die cremige Eigenschaft garantiert eine sehr angenehme Vermalbarkeit. Die hochwertige farbintensive Acrylfarbe ist sehr gut deckend, wetterfest, speichelfest und lichtecht. Sie eignet sich, aufgrund ihrer besonders geschmeidigen Beschaffenheit, hervorragend zum freien Malen, zum Schablonieren und Stempeln, für die Serviettentechnik und die traditionelle Hinterglas- und Bauernmalerei sowie für nahezu alle Basteltechniken. Ob auf Holz, Pappe, Papier, selbsthärtenden Modelliermassen, Styropor, Metall, Ton, Stein, Glas, Moosgummi oder Kunststof die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Alle Farbtöne sind, einschließlich Metallic, untereinander mischbar und bei Bedarf mit Wasser verdünnbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
1
Farbe:
reseda
Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Dekoacryl, Dekoracryl, Hobbyacryl, Künstleracryl, Studioacryl, marabu acrylfarbe 15ml, acryl lack, marabu acryllack, ACRYLFARBE, MATTLACK, Decormatt resedaMARABU 1401 39 061 15 mlDecormatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,29*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,51*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 2,51*
€ 2,99
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 2,20*
€ 2,62
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 2,09*
€ 2,49
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 2,00*
€ 2,38
pro Glas
ab 100 Gläser
€ 1,92*
€ 2,28
pro Glas
ab 15000 Gläser
€ 1,52*
€ 1,81
pro Glas
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.