Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultüte, 35cm, Kreppverschluss, Motive sortiert NESTLER 4350107


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schultüte, 35cm, Kreppverschluss, Motive sortiert NESTLER 4350107
Schultüte, 35cm, Kreppverschluss, Motive sortiert NESTLER 4350107
Schultüte, 35cm, Kreppverschluss, Motive sortiert NESTLER 4350107
Artikel-Nr.:
     639-128590
Hersteller:
     Nestler Feinkartonagen
Herst.-Nr.:
     4350107
EAN/GTIN:
     4015594123529
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
Farbe, Motiv. Format, 35 cm. Ausführung, Motiv sortiert. Form, 6-eckig. Geeignet für, unisex
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Länge:
350
Weitere Suchbegriffe: schultüten nestler, schul tüte, schultüte 35cm, Schultüte, 35cm, Kreppverschluss, Motive, sortiert, NESTLER, 4350107
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,49*
ab € 16,7642*
€ 24,0542*
Lager 639
29
€ 4,99*
ab € 21,6856*
€ 30,5056*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,5056*
€ 36,30166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,0156*
€ 35,71856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,9756*
€ 34,48096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,6456*
€ 32,89826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,1356*
€ 32,29136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,6856*
€ 25,80586
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,16856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.