Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium, A6, 1W/2S BSB 02-0058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium, A6, 1W/2S BSB 02-0058
Ersatzkalendarium, A6, 1W/2S BSB 02-0058
Ersatzkalendarium, A6, 1W/2S BSB 02-0058
Artikel-Nr.:
     639-130757
Hersteller:
     bsb-obpacher
Herst.-Nr.:
     02-0058
EAN/GTIN:
     4000867011092
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
1 Woche auf 2 Seiten, 6fach- Lochung
Weitere Informationen:
Ausführung der Kalenderaufteilung:
2 Seiten = 1 Woche
Breite:
95
Breite des Blattes:
95
Höhe:
167
Höhe des Blattes:
167
Lochung:
6-fach
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Verwendung für Produkt:
Zeitplaner A6
Weitere Suchbegriffe: kalendereinlagen a6 1woche/2seiten, kalender einlage, kalendereinlagen a6, TIMEREINLAGE, KALENDEREINLAGE, ZEITPLANEREINLAGE, Wochenplan horizontal 2013BSB 02-0058 Kompakt A6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,95*
€ 5,11*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 6,17*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.