Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Kopierpapier, A4, 120g/m², 35 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734051293
Artikel-Nr.:
     639-130850001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734051293
EAN/GTIN:
     4006050512933
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktionspapier 7X Farben. Holzfrei matt. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für schwarz-weiß Ausdrucke und Farbausdrucke bis 1440 dpi, für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck. Beidseitig bedruckbar. In wiederverschließbarer Packung. Papierformat: DIN A4. 120 g/qm. Farbe: intensiv blau. Anzahl der Blätter je Packung: 35 Blatt. (Alte Artikelnummer: 51293).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
35
Breite:
210
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
120
Höhe:
297
Papierformat:
A4
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 120g, druckerpapier, druckerpapier a4, 10505356, KOPIER BLAU, BAC51293, 51293, SM PAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, KOPIER MULTI, KOPIER 120, 7XPAPIER, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 4,58*
2 Tage
16
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 5,16*
Lager 639
16
€ 4,99*
ab € 3,42*
€ 5,90*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
1 Paket enthält 35 Blätter (ab € 0,09772* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.