Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Kopierpapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, limone STAUFEN STYLE 734051699
Artikel-Nr.:
     639-130852042
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734051699
EAN/GTIN:
     4006050516993
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktionspapier 7X Colors. Holzfrei matt. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für schwarz-weiß Ausdrucke und Farbausdrucke bis 1440 dpi, für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck. Beidseitig bedruckbar. In wiederverschließbarer Packung. Papierformat: DIN A4. 160 g/qm. Farbe: limone. Anzahl der Blätter je Packung: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Breite:
210
Farbe:
limone
Flächenmasse des Papiers:
160
Höhe:
297
Papierformat:
A4
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, MULTIFUNKTIONSPAPIER, 11244015, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 5,21*
Lager 639
40
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 5,37*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,1228* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.