Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristolkarton, 50x65cm, 924g/m² FOLIA 8990


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bristolkarton, 50x65cm, 924g/m² FOLIA 8990
Bristolkarton, 50x65cm, 924g/m² FOLIA 8990
Bristolkarton, 50x65cm, 924g/m² FOLIA 8990
Artikel-Nr.:
     639-134412
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8990
EAN/GTIN:
     4001868189902
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton
FOLIA Bristolkarton - extra glatte Oberfläche, hohe Steifigkeit, beidseitig weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
10
Breite:
50
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
924
Höhe:
65
Weitere Suchbegriffe: bristolkarton hochweiß, bristolkarton, bristolkarton 924 g/m2, BRISTOLKARTON, BGM8990, 8990, 4092300, 109340, 4008525045007 =EAN-NR.F.40, 2602603, BRISTOLKARTON BRINGMANN, Karton, Folia, 50x65cm, weiß, 924g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,49*
ab € 39,2146*
€ 52,4446*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 52,7644*
€ 70,3644*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,3644*
€ 83,73364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,6744*
€ 82,91254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,6344*
€ 79,29494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,2744*
€ 76,48654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,1844*
€ 70,42944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,7644*
€ 62,78964
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 5,27644* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.