Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenlose Treffer, 1001-2000, sortiert WOLF & APPENZELLER 221001-2000


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Röllchenlose Treffer, 1001-2000, sortiert WOLF & APPENZELLER 221001-2000
Röllchenlose Treffer, 1001-2000, sortiert WOLF & APPENZELLER 221001-2000
Röllchenlose Treffer, 1001-2000, sortiert WOLF & APPENZELLER 221001-2000
Artikel-Nr.:
     639-134596
Hersteller:
     Wolf & Appenzeller
Herst.-Nr.:
     221001-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinnlose
Gewinnmarken
Losröllchen
gewinnlose
Ein Beutel Röllchenlose: Gewinne. Farblich sortiert. Auf jedem Los ist eine Nummer aufgedruckt, fortlaufend von No. 1001 bis 2000. Jede Packung hat einen Sicherheitscode, der auch in jedes Los dieser Packung gedruckt ist- so ist ganz leicht und sicher nachzuvollziehen, dass das Los auch von Ihnen kommt!
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
0
Breite:
46
Höhe:
40
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: Röllchenlose, Treffer, 1001-2000, sortiert, WOLF, &, APPENZELLER, 221001-2000
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Satz
€ 5,49*
ab € 35,75*
€ 48,54*
Lager 639
2
pro Gebinde
€ 4,99*
ab € 51,26*
€ 68,56*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 68,56*
€ 81,59
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 67,90*
€ 80,80
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 64,95*
€ 77,29
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 62,57*
€ 74,46
pro Gebinde
ab 20 Gebinde
€ 57,15*
€ 68,01
pro Gebinde
ab 3000 Gebinde
€ 51,26*
€ 61,00
pro Gebinde
1 Gebinde enthält 1 Stück (ab € 51,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.