Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, gelb LEITZ 3000-00-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, gelb LEITZ 3000-00-15
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, gelb LEITZ 3000-00-15
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, gelb LEITZ 3000-00-15
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, gelb LEITZ 3000-00-15
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, gelb LEITZ 3000-00-15
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, gelb LEITZ 3000-00-15
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, gelb LEITZ 3000-00-15
Artikel-Nr.:
     639-135006008
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3000-00-15
EAN/GTIN:
     4002432305995
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Schnellhefter Rapid, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
true
Breite:
240
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
318
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
false
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, sichthefter a4, sichthefter, SCHNELL A4 PAP, LEI3000-00-15, 30000015, 300015, 3000S, 103992, SCHNELLHEFTER 3, 5732300015, 33813150, 1606002, LEI 3000-00-15, SCHNELLHEFTER ESSELTE LEITZ, 3000 GB, 3000, 3000-15, 3000-00-15, SCHNELLHEFTER A4 GB, 2611411, 16530390, 28070, 1544003278, Berichtsblock-Schnellhefter, Hefter, Karton, Karton-Hefter, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Leitz, Mechanik, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter, Präsentationsmappen, Klemmmappen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
25
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,91*
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,91*
2 Tage
8094
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,93*
25
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 0,93*
Lager 639
575
1
€ 4,99*
ab € 0,53*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000425
ab € 0,149*
Ähnlich
Leitz
30000035
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000085
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000055
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000022
ab € 0,49*
Ähnlich
Leitz
30000025
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000095
ab € 0,49*
Ähnlich
Leitz
30000065
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000001
ab € 0,51*
Ähnlich
Soennecken
125077910
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.