Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Plastik mit Tasche, A4 überbreit, rot LEITZ 4194-00-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Plastik mit Tasche, A4 überbreit, rot LEITZ 4194-00-25
Schnellhefter Plastik mit Tasche, A4 überbreit, rot LEITZ 4194-00-25
Schnellhefter Plastik mit Tasche, A4 überbreit, rot LEITZ 4194-00-25
Schnellhefter Plastik mit Tasche, A4 überbreit, rot LEITZ 4194-00-25
Artikel-Nr.:
     639-135045015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4194-00-25
EAN/GTIN:
     4002432308637
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Leitz Plastik-Hefter Exquisit, in Überbreite zum Einsatz von Prospekthüllen. Mit transparentem Vorderdeckel und transparenter Längstasche im Rückdeckel. Heftmechanik 8 cm auf beweglichem Falz und kurzem Beschriftungsfeld. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A4. Format: 252 x 318 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
true
Breite:
252
Einstecktasche vorhanden:
true
Farbe:
rot
Höhe:
318
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik a4, angebotshefter, sichthefter a4, 33813383, SCH LEITZ, LEI4194-00-25, 41940025, 419425, 104075, 5732419425, LEITZ, 1606451, SCHNELLHEFTER ESSELTE LEITZ, Berichtsblock-Schnellhefter, Hefter, Karton-Hefter, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Leitz, Plastik-Hefter, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter, Präsentationsmappen, Klemmmappen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,20*
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,84*
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,90*
1
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 3,91*
Lager 639
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41940035
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
41940085
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
41940055
ab € 2,08*
Ähnlich
Leitz
41940001
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.