Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiß LEITZ 1640-00-01


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiß LEITZ 1640-00-01
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiß LEITZ 1640-00-01
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiß LEITZ 1640-00-01
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiß LEITZ 1640-00-01
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiß LEITZ 1640-00-01
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiß LEITZ 1640-00-01
Artikel-Nr.:
     639-135049000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1640-00-01
EAN/GTIN:
     4002432302246
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schildes:
61.5
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
true
Höhe des Schildes:
285
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretiketten weiß, ordnerrücken, RUECKENSCHILDER, LEI1640-00-01, 16400001, 100345, LEITZ, 5732164001, 33812924, 1002411, LEI 1640-00-01, RÜCKENSCHILD ESSELTE LEITZ, 1640, 1640-00-01, 4002432403745, 1640 WS, 1640-01, RÜCKENSCHILD LANG SK WS, 271530, 16522428, 27200, 1324003106, Ersatzschilder für Ordner, Inhaltsschilder für Ordner, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder für Ordner, Schilder für Ordner, Selbstklebeschilder für Ordner, Beschriftungsschilder für Ordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 1,60*
€ 1,66*
1 Tag
1508
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 2,36*
Lager 639
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 2,50*
1 Tag
62
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 2,53*
1 Tag
1173
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 2,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
16401001
ab € 1,836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.