Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapierrolle, 100cmx4m, 70g/m², hochrot WEROLA 06604-5014


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packpapierrolle, 100cmx4m, 70g/m², hochrot WEROLA 06604-5014
Packpapierrolle, 100cmx4m, 70g/m², hochrot WEROLA 06604-5014
Artikel-Nr.:
     639-135459015
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     06604-5014
EAN/GTIN:
     4005063221054
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier - Kraftpapier in 100 cm Breite, Spitzenqualität mit hoher Reißfestigkeit, verpackt einzeln in Polybanderole.
Weitere Informationen:
Breite:
1
Farbe:
hochrot
Flächenmasse des Papiers:
70
Länge:
4
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier 70 gr, einschlagpapier, packpapier-rolle rot, GESCHENKPAPIER, ROLLEN, 06604-5014
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 4,33*
€ 5,68*
Lager 639
41
1
€ 4,99*
ab € 3,88*
€ 6,12*
2 Tage
41
1
€ 5,49*
ab € 4,32*
€ 6,73*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.