Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé AVERY ZWECKFORM 3117
Artikel-Nr.:
     639-135517016
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3117
EAN/GTIN:
     4004182040294
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: rosé. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
4
Anzahl der Etiketten je Packung:
96
Durchmesser:
18
Farbe:
rosé
Höhe des Blattes:
120
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rund, Farbige Etiketten, Farbpunkte, Klebeetiketten, Vielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,90*
€ 1,57*
Lager 639
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 1,87*
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.