Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677
Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677
Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677
Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677
Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677
Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677
Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677
Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677
Kugelschreibermine IS1197, dokumentenecht, 0,4 mm, blau, Blister à 2 Stück BIC 893677
Artikel-Nr.:
     639-141017001
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     893677
EAN/GTIN:
     3086123259430
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine IS1197. Verwendung für Produkt: ATLANTIS Classic, SOFT Feel. Ausführung Mine: 0,32 mm, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 2 Stück.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,40 mm
Verwendung für Produkt:
ATLANTIS Classic, SOFT Feel
Weitere Suchbegriffe: kugelschreibermine 0,4mm blau bic, kugelschreiber mine, kugelschreiber-minen bic, 16512654, MINEN BIC, BIC1199990002, 400708100, BIC, SOFTFEEL, BIC SOFT FEEL, 105946, 1199990002, 1903030, 17123, 16481081, Kugelschreibermine, KS-Mine, Mine, Bic, Atlantis, Pkg. a 2 Stück, für Kugelschreiber Atlantis, M, dokumentenecht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,61*
Lager 639
90
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,05*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.