Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A3 quer, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4703-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Standard, A3 quer, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4703-00-00
Prospekthülle Standard, A3 quer, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4703-00-00
Prospekthülle Standard, A3 quer, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4703-00-00
Prospekthülle Standard, A3 quer, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4703-00-00
Prospekthülle Standard, A3 quer, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4703-00-00
Prospekthülle Standard, A3 quer, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4703-00-00
Artikel-Nr.:
     639-141825
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4703-00-00
EAN/GTIN:
     4002432335664
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a3
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, ungefalzt, dokumentenecht, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A3 quer. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Dicke der Folie:
0.1
Dicke der Folie [in µm]:
100
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, prospekthüllen genarbt, 141825, PH A3, LEI4703-00-00, 470300, 101282, PROSP.-HÜLLE 47, 5732470300, 1008729, PROSPEKTHÜLLE ESSELTE LEITZ, 4703-00-00, 4703, PROSPEKTHÜLLE A3Q UNGEF., 293513, 4703-00, A3, Ablage, Hülle, Klarsichthülle, Leitz, OHP-Abhefthülle, PP, Prospekt-Hülle, Prospekthülle, dokumentenecht, Ordnungshüllen, Sammelhüllen, Dokumentenhüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,24*
Lager 639
100
50
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,30*
2 Tage
100
50
€ 5,49*
ab € 1,04354*
€ 1,43354*
1
€ 5,50*
ab € 46,66*
€ 64,72*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
47020000
ab € 0,88*
Sonstiges
Leitz
47230003
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.